AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPC3MRDY BRETELLA UTP CAT 5E 3 M, ROSSA - NK5EPC3MRDY

copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPC3MRDY BRETELLA UTP CAT 5E 3 M, ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785186

Codice prodotto

PANNK5EPC3MRDY

Cod. produttore

NK5EPC3MRDY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Guaina antipiega:

Nessuno

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Piedinatura:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Red UTP Cable, 3 Meter