AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPC5MGRY NK,CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,GR,5M,EA - NK5EPC5MGRY

copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPC5MGRY NK,CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,GR,5M,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785445

Codice prodotto

PANNK5EPC5MGRY

Cod. produttore

NK5EPC5MGRY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Verde

Guaina antipiega:

Nessuno

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Piedinatura:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Green UTP Cable, 5 Meter