PANDUIT - PANNK688MAW NK,CAT6,PCHDOWNJKMOD,AW - NK688MAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - Altri
Schermato - no
Sezione AWG da / a - 22...24
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
0074983578665
Codice prodotto
PANNK688MAW
Cod. produttore
NK688MAW
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
Altri
Schermato:
no
Sezione AWG da / a:
22...24
Colore:
Bianco
Moduli a 8 fili, 8 posizioni, universali, categoria 6. Colore del modulo codificato per i cablaggi T568-A e T568-B. Indica prestazioni di categoria 6. Colore Bianco artico.


