PANDUIT - PANNK6APC3M NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,IW,3M - NK6APC3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983962136
Codice prodotto
PANNK6APC3M
Cod. produttore
NK6APC3M
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


