AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6APC3MBU NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,BU,3M - NK6APC3MBU

copiacopia
PANDUIT - PANNK6APC3MBU NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,BU,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983962150

Codice prodotto

PANNK6APC3MBU

Cod. produttore

NK6APC3MBU

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 3 meter