AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6APC3MRD NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,RD,3M - NK6APC3MRD

copiacopia
PANDUIT - PANNK6APC3MRD NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,RD,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983962181

Codice prodotto

PANNK6APC3MRD

Cod. produttore

NK6APC3MRD

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Red, 3 meter