PANDUIT - PANNK6PC5MYLY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 GIALLA, 5 - NK6PC5MYLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983785902
Codice prodotto
PANNK6PC5MYLY
Cod. produttore
NK6PC5MYLY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1


