AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6PPG48Y NK,P,PP,CAT6,FLAT,48P,2RU,EA - NK6PPG48Y

copiacopia
PANDUIT - PANNK6PPG48Y NK,P,PP,CAT6,FLAT,48P,2RU,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - 6

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983055814

Codice prodotto

PANNK6PPG48Y

Cod. produttore

NK6PPG48Y

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

6

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

2

Altezza:

88.1 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

29.6 mm

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 48 Port, 2 RU