PANDUIT - PANNKDLCMZBL NK,LC,DPLX,ADPTR,MOD,BL,CER,SM,EA - NKDLCMZBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Innesto
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983657216
Codice prodotto
PANNKDLCMZBL
Cod. produttore
NKDLCMZBL
Produttore
PAN
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


