AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP923LSSSM001 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,1M - NKFP923LSSSM001

copiacopia
PANDUIT - PANNKFP923LSSSM001 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983926602

Codice prodotto

PANNKFP923LSSSM001

Cod. produttore

NKFP923LSSSM001

Produttore

PAN

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 1m