PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM003 NK,2-FIBER,OS2,1.6MM,LSZH,LC-LC,PC,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983915958
Codice prodotto
PANNKFP92ELLLSM003
Cod. produttore
NKFP92ELLLSM003
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)