PANDUIT - PANNKFPX23LSSSM002 NK,2-FIBER,OM3,3MM,LSZH,SC-SC,PC,2M - NKFPX23LSSSM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM 3
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Tipo di cavo - Duplex
Colore della guaina esterna - Turchese
Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983926053
Codice prodotto
PANNKFPX23LSSSM002
Cod. produttore
NKFPX23LSSSM002
Produttore
PAN
Categoria:
OM 3
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 2m


