AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM002 NK,2-FIBER,OM3,1.6MM,LSZH,PC,2M - NKFPX2ELLLSM002

copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM002 NK,2-FIBER,OM3,1.6MM,LSZH,PC,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983914357

Codice prodotto

PANNKFPX2ELLLSM002

Cod. produttore

NKFPX2ELLLSM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 2m