PANDUIT - PANNKFPX2ELLSSM005 NK,2-FIBER,OM3,1.6MM,LSZH,PC,5M - NKFPX2ELLSSM005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM 3
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Tipo di cavo - Duplex
Colore della guaina esterna - Turchese
Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983922772
Codice prodotto
PANNKFPX2ELLSSM005
Cod. produttore
NKFPX2ELLSSM005
Produttore
PAN
Categoria:
OM 3
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC to SC - 5m


