PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM001 2-FIBER,OM4,LCDUPLEX,LSZH,2.0MM,AQ,1M - NKFPZ22LLLSM001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
0613056255913
Codice prodotto
PANNKFPZ22LLLSM001
Cod. produttore
NKFPZ22LLLSM001
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


