AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM010 2-FIBER,OM4,LCDUPLEX,LSZH,2.0MM,AQ,10M - NKFPZ22LLLSM010

copiacopia
PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM010 2-FIBER,OM4,LCDUPLEX,LSZH,2.0MM,AQ,10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056256002

Codice prodotto

PANNKFPZ22LLLSM010

Cod. produttore

NKFPZ22LLLSM010

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

10 m

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OM4 2.0mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 10m