PANDUIT - PANNNC25X50WH2 SLOT HALFREE MDCT,25MMX50MMX2M,WH,2MTR - NNC25X50WH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Con coperchio - sì
Confezione
20 M
EAN
0074983442805
Codice prodotto
PANNNC25X50WH2
Cod. produttore
NNC25X50WH2
Produttore
PAN
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
10 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 50mm X 2M,White


