PANDUIT - PANNNC50X75WH2 SLOT HALFREE MDCT,50MMX75MMX2M,WH,2MTR - NNC50X75WH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 72.4 mm
Larghezza - 49.5 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 M
EAN
0074983442829
Codice prodotto
PANNNC50X75WH2
Cod. produttore
NNC50X75WH2
Produttore
PAN
Altezza:
72.4 mm
Larghezza:
49.5 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
25 mm
Diametro:
14 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
10 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3.75 mm²


