PANDUIT - PANNUY6X04BU-HEG Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - NUY6X04BU-HEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Blu
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
24 PZ
EAN
0613056365469
Codice prodotto
PANNUY6X04BU-HEG
Cod. produttore
NUY6X04BU-HEG
Produttore
PAN
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Blu
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
76 %