PANDUIT - PANPCSS-B-CR CUSHIONSLEEVING,STD,100FTX.33 W,EA - PCSS-B-CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983544325
Codice prodotto
PANPCSS-B-CR
Cod. produttore
PCSS-B-CR
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Base asolata senza dentatura (Riapribile)
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-60...93 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0