AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPCSSH-B-CR CUSHIONSLEEVING,SH,100FTX.91 W,EA - PCSSH-B-CR

copiacopia
PANDUIT - PANPCSSH-B-CR CUSHIONSLEEVING,SH,100FTX.91 W,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 23.1 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 30.5 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983345397

Codice prodotto

PANPCSSH-B-CR

Cod. produttore

PCSSH-B-CR

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

23.1 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

30.5 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.12 mm

Bloccaggio della fascetta:

Base asolata senza dentatura (Riapribile)

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Cushion Sleeving, Super-Heavy, 100ft (30.5m) x .91"(23.1mm) Wd