AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPFFY6X04WH-HED COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AWG, F/ - PFFY6X04WH-HED

copiacopia
PANDUIT - PANPFFY6X04WH-HED COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AWG, F/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.258 mm²

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 18 PZ

EAN

0613056347106

Codice prodotto

PANPFFY6X04WH-HED

Cod. produttore

PFFY6X04WH-HED

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Sezione nominale del conduttore:

0.258 mm²

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

60...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

76 %

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/FTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, White, 500m/1640ft