AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG CUCBL,CAT6A,4P,23AWG,F/UTP,LSZH,WH,305M - PFL6X04WH-CEG

copiacopia
PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG CUCBL,CAT6A,4P,23AWG,F/UTP,LSZH,WH,305M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 18 PZ

EAN

0074983332748

Codice prodotto

PANPFL6X04WH-CEG

Cod. produttore

PFL6X04WH-CEG

Produttore

PAN

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, 1000ft/305m