AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPL2M2S-L MKRTIE,WRAP,STD,7.4IN,NT,.87X1.07,PK50 - PL2M2S-L

copiacopia
PANDUIT - PANPL2M2S-L MKRTIE,WRAP,STD,7.4IN,NT,.87X1.07,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 188 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983552801

Codice prodotto

PANPL2M2S-L

Cod. produttore

PL2M2S-L

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

188 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Marker Tie, Wrap, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Natural