AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA E TARGHETTA (19.1 X 26.4MM)130M - PLF1MA-C

copiacopia
PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA E TARGHETTA (19.1 X 26.4MM)130M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 130 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983553143

Codice prodotto

PANPLF1MA-C

Cod. produttore

PLF1MA-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

130 mm

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

• Utilizzate per fissare e identificare i fasci allo stesso tempo• Possono essere contrassegnate con penne di marcatura o etichette stampabili da computer PANDUIT• Sono disponibili stampe personalizzate con testo, simboli o marchi mediante il servizio distampa a caldo personalizzato PANDUIT.