PANDUIT - PANPLM2M-C MARKERTIE,WRAP,MIN,8IN,NAT,PK100 - PLM2M-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
0074983553044
Codice prodotto
PANPLM2M-C
Cod. produttore
PLM2M-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
0.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì