AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLP2S-M0 PANTYPMTIE,WR NYL,STD,8,TS222,BLK,P1000 - PLP2S-M0

copiacopia
PANDUIT - PANPLP2S-M0 PANTYPMTIE,WR NYL,STD,8,TS222,BLK,P1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983559244

Codice prodotto

PANPLP2S-M0

Cod. produttore

PLP2S-M0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Push Mount Tie, 7.9L (200mm), Standard, Weather Resistant, Black