AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT.6SM-C CABLETIE,SUBMIN,2.8IN,NAT,PK100 - PLT.6SM-C

copiacopia
PANDUIT - PANPLT.6SM-C CABLETIE,SUBMIN,2.8IN,NAT,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 71 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.8 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983560325

Codice prodotto

PANPLT.6SM-C

Cod. produttore

PLT.6SM-C

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

71 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

0.8 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Cable Tie, 2.8L (71mm), Subminiature, Nylon, Natural