AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT.6SM-C0 CABLETIE,SUBMIN,2.8IN,WR,BL,PK100 - PLT.6SM-C0

copiacopia
PANDUIT - PANPLT.6SM-C0 CABLETIE,SUBMIN,2.8IN,WR,BL,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 1.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 71 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983560356

Codice prodotto

PANPLT.6SM-C0

Cod. produttore

PLT.6SM-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

1.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

71 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.8 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

36 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 2.8L (71mm), Subminiature, Weather Resistant, Black