AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT.7M-M0 CABLETIE,MIN,3.1IN,WR,BL,PK1000 - PLT.7M-M0

copiacopia
PANDUIT - PANPLT.7M-M0 CABLETIE,MIN,3.1IN,WR,BL,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.3 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 79 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983526017

Codice prodotto

PANPLT.7M-M0

Cod. produttore

PLT.7M-M0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.3 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

79 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.8 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 3.1L (79mm), Miniature, Weather Resistant, Black