AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-M109 CABLETIE,INTERM,5.6IN,POLY,GR,PK1000 - PLT1.5I-M109

copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-M109 CABLETIE,INTERM,5.6IN,POLY,GR,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 142 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Verde

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983549528

Codice prodotto

PANPLT1.5I-M109

Cod. produttore

PLT1.5I-M109

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

142 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Verde

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Polypropylene, Green