AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-M69 CABLETIE,INT,5.6IN,FR,IV,PK1000 - PLT1.5I-M69

copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-M69 CABLETIE,INT,5.6IN,FR,IV,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 142 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983203192

Codice prodotto

PANPLT1.5I-M69

Cod. produttore

PLT1.5I-M69

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

142 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di esercizio:

100...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Flame Retardant, Ivory