PANDUIT - PANPLT13H-Q CABLETIE,H,43.3IN,NAT,PK25 - PLT13H-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
25 PZ
EAN
0074983541904
Codice prodotto
PANPLT13H-Q
Cod. produttore
PLT13H-Q
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
778 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no