PANDUIT - PANPLT1M-C0 CABLETIE,MIN,3.9IN,WR,BL,PK100 - PLT1M-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 99 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983540563
Codice prodotto
PANPLT1M-C0
Cod. produttore
PLT1M-C0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
99 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì



