AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-M30 FASCETTA HEATSTABILIZED MINIATUR.99MM NE - PLT1M-M30

copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-M30 FASCETTA HEATSTABILIZED MINIATUR.99MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 99 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983549702

Codice prodotto

PANPLT1M-M30

Cod. produttore

PLT1M-M30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

99 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

115...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Heat Stabilized, Black