AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2.5S-C CABLETIE,STD,9.8IN,NYL,NAT,PK100 - PLT2.5S-C

copiacopia
PANDUIT - PANPLT2.5S-C CABLETIE,STD,9.8IN,NYL,NAT,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 249 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983536047

Codice prodotto

PANPLT2.5S-C

Cod. produttore

PLT2.5S-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

249 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 9.8L (249mm), Standard, Nylon, Natural