AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2H-TL2 CABLETIE,LH,8.1IN,NYL,RD,PK250 - PLT2H-TL2

copiacopia
PANDUIT - PANPLT2H-TL2 CABLETIE,LH,8.1IN,NYL,RD,PK250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 206 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Rosso

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983387533

Codice prodotto

PANPLT2H-TL2

Cod. produttore

PLT2H-TL2

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

206 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Rosso

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 8.1L (206mm), Light-Heavy, Nylon, Red