PANDUIT - PANPLT2M-M20 CABLETIE,MIN,8IN,NYL,BL,PK1000 - PLT2M-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983563111
Codice prodotto
PANPLT2M-M20
Cod. produttore
PLT2M-M20
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì


