AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2S-M69 CABLETIE,STD,7.4IN,FR IVORY,PK1000 - PLT2S-M69

copiacopia
PANDUIT - PANPLT2S-M69 CABLETIE,STD,7.4IN,FR IVORY,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 188 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983550012

Codice prodotto

PANPLT2S-M69

Cod. produttore

PLT2S-M69

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

188 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Flame Retardant, Ivory