PANDUIT - PANPLT3H-L86 CABLETIE,LH,11.1IN,METDETNYL,LBU,PK50 - PLT3H-L86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 282 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
50 PZ
EAN
0074983030057
Codice prodotto
PANPLT3H-L86
Cod. produttore
PLT3H-L86
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
282 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no