AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3S-C20 CABLETIE,STD,11.5IN,NYL,BL,PK100 - PLT3S-C20

copiacopia
PANDUIT - PANPLT3S-C20 CABLETIE,STD,11.5IN,NYL,BL,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 292 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983548002

Codice prodotto

PANPLT3S-C20

Cod. produttore

PLT3S-C20

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

292 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Nylon, Black