PANDUIT - PANPLT3S-M FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, NATUT - PLT3S-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 292 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983540617
Codice prodotto
PANPLT3S-M
Cod. produttore
PLT3S-M
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
292 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no