AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4H-L CABLETIE,LH,14.5IN,NAT,PK50 - PLT4H-L

copiacopia
PANDUIT - PANPLT4H-L CABLETIE,LH,14.5IN,NAT,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 368 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983540914

Codice prodotto

PANPLT4H-L

Cod. produttore

PLT4H-L

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

368 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural