PANDUIT - PANPLT4H-L186 CABLETIE,LH,14.4IN,METDETPOLY,DBU,PK50 - PLT4H-L186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 366 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
50 PZ
EAN
0074983114610
Codice prodotto
PANPLT4H-L186
Cod. produttore
PLT4H-L186
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
366 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
267 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


