AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4H-TL CABLETIE,LH,14.5IN,NAT,PK250 - PLT4H-TL

copiacopia
PANDUIT - PANPLT4H-TL CABLETIE,LH,14.5IN,NAT,PK250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 368 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983540693

Codice prodotto

PANPLT4H-TL

Cod. produttore

PLT4H-TL

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

368 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural