AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4I-M0 CABLETIE,INT,14.5IN,WR,BL,PK1000 - PLT4I-M0

copiacopia
PANDUIT - PANPLT4I-M0 CABLETIE,INT,14.5IN,WR,BL,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 371 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983540723

Codice prodotto

PANPLT4I-M0

Cod. produttore

PLT4I-M0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

371 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Cable Tie, 14.5L (368mm), Intermediate, Weather Resistant, Black