AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4S-C86 FASCETTA METAL DETECTABLE STANDARD 366MM - PLT4S-C86

copiacopia
PANDUIT - PANPLT4S-C86 FASCETTA METAL DETECTABLE STANDARD 366MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 366 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983030033

Codice prodotto

PANPLT4S-C86

Cod. produttore

PLT4S-C86

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

366 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Fascetta per Cavi, Metallo rilevabile, Nylon 6.6 (Poliammide)