AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT6H-L CABLETIE,H,20.9IN,NYL,NAT,PK50 - PLT6H-L

copiacopia
PANDUIT - PANPLT6H-L CABLETIE,H,20.9IN,NYL,NAT,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 530 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983541058

Codice prodotto

PANPLT6H-L

Cod. produttore

PLT6H-L

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

530 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

778 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 20.9L (530mm), Heavy, Nylon, Natural