PANDUIT - PANPLWP1M-C PANTYWPMTIE,NYL,MINI,4.3,TS80,NAT,PK100 - PLWP1M-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 109 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
0074983543052
Codice prodotto
PANPLWP1M-C
Cod. produttore
PLWP1M-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
109 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a innesto
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


