AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLWP50SC-D30 FASCETTA AD ANCORAGGIO NY6.6 HEATSTAB 20 - PLWP50SC-D30

copiacopia
PANDUIT - PANPLWP50SC-D30 FASCETTA AD ANCORAGGIO NY6.6 HEATSTAB 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 208 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983206483

Codice prodotto

PANPLWP50SC-D30

Cod. produttore

PLWP50SC-D30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

208 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Wing Push Mount Tie, Center Mounted, 8.2L (208mm), Standard, Heat Stab., Black